CENTURY ITALIA SRL - CUYFTSD-282330 LAMP. SHOP95 LED FUTURA INC. FIS. DIAM.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 28...28 W
Lichtstrom - 2320...2320 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 125 mm
Nennspannung - 220...240 V
Packung
2 ST
EAN
9032823300006
Artikelnummer
CUYFTSD-282330
Herstellernummer
FTSD-282330
Hersteller
CUY
Lampenleistung:
28...28 W
Lichtstrom:
2320...2320 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
125 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
230 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
150...150 mA
Mit Fernbedienung:
nein