CENTURY ITALIA SRL - CUYFTSD-282330 LAMP. SHOP95 LED FUTURA INC. FIS. DIAM.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 28...28 W
Flusso luminoso - 2320...2320 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 125 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
2 PZ
EAN
9032823300006
Codice prodotto
CUYFTSD-282330
Cod. produttore
FTSD-282330
Produttore
CUY
Potenza della lampada:
28...28 W
Flusso luminoso:
2320...2320 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
125 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
230 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
150...150 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


