Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYDICRA-4010SC ALOGENA DICR. 50MM - 40W - GU10 - 2800K - DICRA-4010SC

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYDICRA-4010SC ALOGENA DICR. 50MM - 40W - GU10 - 2800K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 220...240 V

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - sonstige

  • Lampenform - Röhre bauchig

Packung

  • 12 ST

EAN

9020214010009

Artikelnummer

CUYDICRA-4010SC

Herstellernummer

DICRA-4010SC

Hersteller

CUY

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

220...240 V

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

sonstige

Lampenform:

Röhre bauchig

Gedrehtes Glas:

nein

UV-Schutz:

nein

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampada alogena dicroica. 40W. GU10. 2800K. 900 lm