CENTURY ITALIA SRL - CUYARP-242730 LAMP.CLASSICA LED ARIA PLUS GOCCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2200...2200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 160 mm
Packung
10 ST
EAN
9090171002843
Artikelnummer
CUYARP-242730
Herstellernummer
ARP-242730
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2200...2200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
160 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
80 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
200...200 mA
Mit Fernbedienung:
nein