CENTURY ITALIA SRL - CUYARP-242730 LAMP.CLASSICA LED ARIA PLUS GOCCIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2200...2200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 160 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171002843
Codice prodotto
CUYARP-242730
Cod. produttore
ARP-242730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2200...2200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
160 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
80 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
200...200 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no