Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-146040 STRISCIA LED ACCENTO PRO 14W/M 60 LED/M

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-146040 STRISCIA LED ACCENTO PRO 14W/M 60 LED/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 990 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171009316

Artikelnummer

CUYAC90-146040

Herstellernummer

AC90-146040

Hersteller

CUY

Lichtstrom je Meter:

990 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Mit Endstück:

nein

Max. Systemleistung:

72 W

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia LED accento pro 14.4W/m 60 led/m - 72W - 4000K - 990 lm - IP20.