CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-146040 STRISCIA LED ACCENTO PRO 14W/M 60 LED/M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 990 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
10 PZ
EAN
9090171009316
Codice prodotto
CUYAC90-146040
Cod. produttore
AC90-146040
Produttore
CUY
Flusso luminoso al metro:
990 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Con terminale:
no
Max prestazioni del sistema:
72 W
Con copertura di protezione:
no


