CEMBRE SPA - CEMZ50-10D MORSETTIERA UNIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...50 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8016692103457
Artikelnummer
CEMZ50-10D
Herstellernummer
Z50-10D
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
0 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
10
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
77.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
55 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0