CEMBRE SPA - CEMZ35T-11 MORSETTIERE UNIPOLARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
MOR. UNIPOLARE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016692101743
Artikelnummer
CEMZ35T-11
Herstellernummer
Z35T-11
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...35 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-10...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
0 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
11
Transparent:
ja
Tiefe:
43 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
58 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


