CEMBRE SPA - CEMZ35-26D MORSETTIERA UNIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...35 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
MOR. UNIPOLARE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016692069364
Artikelnummer
CEMZ35-26D
Herstellernummer
Z35-26D
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
0 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
26
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...35 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
52 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
151 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0