CEMBRE SPA - CEMVALSTAR-ND2/PKC VALIGETTA CON TUBETTI PKC E PINZA ND2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isolierte Aderendhülsen - ja
Isolierte Kabelverbindungen - nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen - nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692554068
Artikelnummer
CEMVALSTAR-ND2/PKC
Herstellernummer
VALSTAR-ND2/PKC
Hersteller
CEM
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Mit Kabelbinder:
nein
Kabelverschraubungen:
nein
Mit Werkzeug:
ja