Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS510RE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=51,0MM RO

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS510RE STECCA(1,22 M.)TERMOREST.  INT=51,0MM RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 2 ST

EAN

8016692637631

Artikelnummer

CEMTSS510RE

Herstellernummer

TSS510RE

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

51 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP