Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS48GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=4,8MM VE - TSS48GN

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS48GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=4,8MM VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Länge - 1.22 m

  • Betriebstemperatur - -55...125 °C

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692638911

Artikelnummer

CEMTSS48GN

Herstellernummer

TSS48GN

Hersteller

CEM

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grün

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.