Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS380WH STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=38,0MM BIA - TSS380WH

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS380WH STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=38,0MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 4 ST

EAN

8016692637815

Artikelnummer

CEMTSS380WH

Herstellernummer

TSS380WH

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 36,5mm PRE RESTR., ? INT. 17,5mm POST RESTR., BIANCO