CEMBRE SPA - CEMTNE-T120 UTENS.X CONNETT. T-M NFC20130 SEZ.10-120 - TNE-T120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10...120 mm²
Länge - 650.5 mm
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
8051316028846
Artikelnummer
CEMTNE-T120
Herstellernummer
TNE-T120
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10...120 mm²
Länge:
650.5 mm
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
8
Mit automatischem Rücklauf:
nein


