Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS190X100Y/G BOBINA(100 M.)TER. INT=19,0MM VERDE/GIA - TCS190X100Y/G

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS190X100Y/G BOBINA(100 M.)TER. INT=19,0MM VERDE/GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692623450

Artikelnummer

CEMTCS190X100Y/G

Herstellernummer

TCS190X100Y/G

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

100 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.