Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS95X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=9,5MM MARR - TBS95X10BR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS95X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=9,5MM MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817606

Artikelnummer

CEMTBS95X10BR

Herstellernummer

TBS95X10BR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.5 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

braun

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK