Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS48X10WH MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=4,8MM BIA - TBS48X10WH

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS48X10WH MINIBOX(10 M.)TERMORESTR.  INT=4,8MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817736

Artikelnummer

CEMTBS48X10WH

Herstellernummer

TBS48X10WH

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente tipo/ modello Cembre TBS48X10WH - MINIBOX(10 M.)TERMORESTR.D INT 4 8MM BIA