Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS16X20BR MINIBOX(20 M)TERMORESTR. INT=1,6MM MARR - TBS16X20BR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS16X20BR MINIBOX(20 M)TERMORESTR.  INT=1,6MM MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817507

Artikelnummer

CEMTBS16X20BR

Herstellernummer

TBS16X20BR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.65 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.36 mm

Länge:

20 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

braun

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(20 M)TERMORESTR.D INT 1 6MM MARR.. Guaina termorestringente