Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerordentlicher Wartungsarbeiten wird der E-Commerce-Dienst am Samstag, den 13. Dezember, von 12:30 bis 23:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS127X10GY MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=12,7MM GRI - TBS127X10GY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS127X10GY MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=12,7MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817439

Artikelnummer

CEMTBS127X10GY

Herstellernummer

TBS127X10GY

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK