Startseite

CEMBRE SPA - CEMRT19 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 19,0 MM. - RT19

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRT19 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO   19,0 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 19 mm

  • Lochhöhe - 10 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692756868

Artikelnummer

CEMRT19

Herstellernummer

RT19

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

19 mm

Lochhöhe:

10 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 19 0 MM... Punzone tranciafori per lamiera