CEMBRE SPA - CEMRS1117.M25 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- M25 - RS1117.M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...17 mm
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Gewindemaß (metrisch) - 25
Gesamtlänge - 15.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316142498
Artikelnummer
CEMRS1117.M25
Herstellernummer
RS1117.M25
Hersteller
CEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...17 mm
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Gewindemaß (metrisch):
25
Gesamtlänge:
15.3 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.5 mm
Für Wandstärke:
1...4 mm
Anzahl der Kabel:
1...1
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Schrumpftechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
nein
Wasserdicht:
ja
Winkelausführung:
nein
Feuerfest:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-40...110 °C


