Startseite

CEMBRE SPA - CEMRP-PPL46 CAP.HALOGEN FREE ROSSO UNCINO P=17,5 B=4 - RP-PPL46

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRP-PPL46 CAP.HALOGEN FREE ROSSO UNCINO P=17,5 B=4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692452722

Artikelnummer

CEMRP-PPL46

Herstellernummer

RP-PPL46

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre RP-PPL46 - CAP.HALOGEN FREE ROSSO UNCINO P 17 5 B 4