Startseite

CEMBRE SPA - CEMRP-M3.5/1 CAP.HALOGEN FREE ROSSO OC.VITE 3,5MM. B= - RP-M3.5/1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRP-M3.5/1 CAP.HALOGEN FREE ROSSO OC.VITE 3,5MM. B=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692404547

Artikelnummer

CEMRP-M3.5/1

Herstellernummer

RP-M3.5/1

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre RP-M3.5/1 - CAP.HALOGEN FREE ROSSO OC.VITE 3 5MM. B