Startseite

CEMBRE SPA - CEMRN-PP12 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 1,5MMQ P=12,8X

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRN-PP12 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 1,5MMQ P=12,8X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

  • Isolation - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037462

Artikelnummer

CEMRN-PP12

Herstellernummer

RN-PP12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

22...16

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 1 5MMQ P 12 8X.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame