Startseite

CEMBRE SPA - CEMRN-PP12/19 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 1,5MMQ P=13,2X - RN-PP12/19

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRN-PP12/19 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 1,5MMQ P=13,2X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

  • Min. AWG-Größe - 22

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037486

Artikelnummer

CEMRN-PP12/19

Herstellernummer

RN-PP12/19

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Min. AWG-Größe:

22

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

16

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

1.9 mm

CAPICORDA NON ISOLATI