CEMBRE SPA - CEMRN-P10 CAPOCORDA DA LASTRA PUNT SEZ.1,5MMQ P=10 - RN-P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
100 ST
EAN
8016692037387
Artikelnummer
CEMRN-P10
Herstellernummer
RN-P10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
22
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.6 mm


