CEMBRE SPA - CEMRHU230-630 TESTA OLEODINAMICA X AL.630 MMQ. - RHU230-630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 300...630 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692600314
Artikelnummer
CEMRHU230-630
Herstellernummer
RHU230-630
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
300...630 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
365 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Presskraft:
0...230 kN


