CEMBRE SPA - CEMRF-F608P INNESTO FEMMINA ROSSO 6,35X0,8 TUTTO ISO - RF-F608P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - rot
Isolation - vollisoliert
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692772981
Artikelnummer
CEMRF-F608P
Herstellernummer
RF-F608P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
rot
Isolation:
vollisoliert
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt


