Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD18.8SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO 18,8 - RD18.8SS-FC

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD18.8SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO 18,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Lochdurchmesser - PG11

  • Lochdurchmesser - 18.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692645612

Artikelnummer

CEMRD18.8SS-FC

Herstellernummer

RD18.8SS-FC

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Lochdurchmesser:

PG11

Lochdurchmesser:

18.8 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE FC FORO TONDO D18 8.. Punzone tranciafori per lamiera