CEMBRE SPA - CEMRD17.5SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO 17,5 - RD17.5SS-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochdurchmesser - 17.5 mm
Betätigungsart hydraulisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692663418
Artikelnummer
CEMRD17.5SS-FC
Herstellernummer
RD17.5SS-FC
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Ausführung:
Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochdurchmesser:
17.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


