Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKT412 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X4MMQ P=12MM GRIGIO - PKT412

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKT412 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X4MMQ P=12MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Gesamtlänge - 23 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692775623

Artikelnummer

CEMPKT412

Herstellernummer

PKT412

Hersteller

CEM

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

4 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

12

Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin"per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie