CEMBRE SPA - CEMPKT2510 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X2,5MMQ P=10MM BLU - PKT2510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Gesamtlänge - 20 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692776316
Artikelnummer
CEMPKT2510
Herstellernummer
PKT2510
Hersteller
CEM
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
14
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


