CEMBRE SPA - CEMPKT1614 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X16MMQ P=14MM BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8051316082459
Artikelnummer
CEMPKT1614
Herstellernummer
PKT1614
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin" per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.