CEMBRE SPA - CEMPKT1014 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X10MMQ P=12MM ROSSO - PKT1014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Gesamtlänge - 24 mm
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8016692095004
Artikelnummer
CEMPKT1014
Herstellernummer
PKT1014
Hersteller
CEM
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
8
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


