Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKE412 TUBETTO PREISOLATO SEZ.4MMQ P=10MM ARANC - PKE412

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKE412 TUBETTO PREISOLATO SEZ.4MMQ P=10MM ARANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Gesamtlänge - 20 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8016692776194

Artikelnummer

CEMPKE412

Herstellernummer

PKE412

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

4 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

orange

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

12

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie