Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKE2512 TUBETTO PREISOLATO SEZ.2,5MMQ P=12 GRIGI

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKE2512 TUBETTO PREISOLATO SEZ.2,5MMQ P=12 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692921587

Artikelnummer

CEMPKE2512

Herstellernummer

PKE2512

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.