Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKE25016 TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=16MM NERO - PKE25016

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKE25016 TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=16MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Gesamtlänge - 30 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692990071

Artikelnummer

CEMPKE25016

Herstellernummer

PKE25016

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

25 mm²

Hülsenlänge:

16 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

4

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie