CEMBRE SPA - CEMPKE1618 TUBETTO PREISOLATO SEZ.16MMQ P=18MM BIAN - PKE1618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Gesamtlänge - 29 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692035710
Artikelnummer
CEMPKE1618
Herstellernummer
PKE1618
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
29 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
6


