Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD7506 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,75MMQP=6MM GRI - PKD7506

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD7506 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,75MMQP=6MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692084589

Artikelnummer

CEMPKD7506

Herstellernummer

PKD7506

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

12 mm

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie