Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD50025 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.50MMQ P=25MM BLU - PKD50025

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD50025 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.50MMQ P=25MM BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Gesamtlänge - 41 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8051316102461

Artikelnummer

CEMPKD50025

Herstellernummer

PKD50025

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

50 mm²

Hülsenlänge:

25 mm

Gesamtlänge:

41 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

0

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie