Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD50020 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.50MMQ P=20MM BLU

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD50020 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.50MMQ P=20MM BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692787152

Artikelnummer

CEMPKD50020

Herstellernummer

PKD50020

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

50 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

20 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.