Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD35025 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.35MMQ P=25MM ROS - PKD35025

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD35025 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.35MMQ P=25MM ROS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8051316059154

Artikelnummer

CEMPKD35025

Herstellernummer

PKD35025

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

35 mm²

Hülsenlänge:

25 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bandware:

nein

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.