CEMBRE SPA - CEMPKD2508 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.2,5MMQ P=8MM BLU - PKD2508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Gesamtlänge - 14 mm
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8016692775364
Artikelnummer
CEMPKD2508
Herstellernummer
PKD2508
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
14


