CEMBRE SPA - CEMPKD25022 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.25MMQ P=22MM GIA - PKD25022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 22 mm
Gesamtlänge - 36 mm
Isoliert - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692084183
Artikelnummer
CEMPKD25022
Herstellernummer
PKD25022
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
4


