CEMBRE SPA - CEMPKD25016 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.25MMQ P=16MM GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8016692997582
Artikelnummer
CEMPKD25016
Herstellernummer
PKD25016
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.