Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD1510 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1,5MMQ P=10MM NE - PKD1510

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD1510 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1,5MMQ P=10MM NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692787183

Artikelnummer

CEMPKD1510

Herstellernummer

PKD1510

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

10 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bandware:

nein

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.