Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD1508 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1,5MMQ P=8MM NER - PKD1508

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD1508 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1,5MMQ P=8MM NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Gesamtlänge - 14 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692772998

Artikelnummer

CEMPKD1508

Herstellernummer

PKD1508

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

16

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.