Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD1012 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.10MMQ P=12MM ROS - PKD1012

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD1012 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.10MMQ P=12MM ROS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Gesamtlänge - 22 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692768014

Artikelnummer

CEMPKD1012

Herstellernummer

PKD1012

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

10 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

8

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.