CEMBRE SPA - CEMPKC35016 TUBETTO PREISOLATO SEZ.35MMQ P=16MMNOCCI - PKC35016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Gesamtlänge - 30 mm
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8016692997728
Artikelnummer
CEMPKC35016
Herstellernummer
PKC35016
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
2
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


